Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau
Wago 721-165/003-000 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617950
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-165/003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verriegelungsklinken sind an allen fest zu installierenden Produkten (Snap-In-Varianten für Leuchten bzw. Geräte, alle Verteilervarianten, alle Leiterplattenvarianten) werkseitig montiert, sodass immer eine Verriegelung mit den zu steckenden Buchsen bzw. Steckern stattfindet. Eine zusätzliche Verriegelungsklinke ist nur bei einer „Fliegenden Verbindung“ (Buchse/Stecker) erforderlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
25.9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,166*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,11083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,886*
€ 310,45434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,886*
€ 308,07434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,246*
€ 297,79274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,136*
€ 291,71184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,166*
€ 264,37754
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-650/056-000
ab € 0,3295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-654/056-000
ab € 8,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-902/056-000
ab € 0,3796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.