Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-167/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften; 7-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; 100 % fehlsteckgeschützt; ohne voreilenden PE-Kontakt; mit Seitenwänden; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12834*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32834*
€ 1,58072
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12834*
€ 1,34272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.