Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-170/104-000 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-170/104-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 721-170/104-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 721-170/104-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31617968
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-170/104-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
  • Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 237,17*
€ 282,2323
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,28*
€ 281,1732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,01*
€ 265,3819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,22*
€ 256,1118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,05*
€ 230,9195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.