Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-133/001-000 Anschlussblock 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-133/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-133/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 721-133/001-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31618277
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-133/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.2 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40373*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55373*
€ 0,65894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47373*
€ 0,56374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45373*
€ 0,53994
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40373*
€ 0,48044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.