Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0815805 Herst.-Nr.: 721-163/001-040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stiftleiste (für Leiterplatten); mit Befestigungsflanschen; 3-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; 100 % fehlsteckgeschützt; mit voreilendem PE-Kontakt; mit Seitenwänden; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 3P | | Produktfarbe | Grau | | Betriebstemperatur | -60 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.2 mm | | Tiefe | 11.4 mm | | Höhe | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 200 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,53061* | € 0,63061* | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5523* | € 0,6523* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57445* | € 0,68445* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6148* | € 0,7248* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,61865* | € 0,73865* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 126,122* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|