| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-31744945 Herst.-Nr.: AZ4140 EAN/GTIN: 4043158015744 |
| |
|
| | |
| Die 8-fach Relaisplatine ist ein Erweiterungsbaustein für die Terxon SX und die Terxon MX. Der Alarmanlage stehen damit 8 leistungsstarke Relais-Schaltausgänge zur Verfügung. Auf der Hauptplatine der Terxon SX befinden sich 3 Transistor-Schaltausgänge (mit max. 0,5 A Schaltleistung), bei der Terxon MX sind es 1 Transistorausgang und 2 Relais-Schaltausgänge. Diese Ausgänge können bei einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) aktiviert werden. Ebenfalls auf der Platine vorhanden sind 8 "zusätzliche" Transistorausgänge mit einer maximalen Schaltleistung von jeweils 0,05 A. Diese "zusätzlichen" Transistorausgänge werden durch das Relaismodul belegt. Anstelle von 8 x 0,05 A stehen Ihnen mit dieser Platine 1 A pro Relais zur Verfügung. Dies vervielfältigt Ihre Möglichkeiten, Ausgänge zu definieren. Die Verdrahtung erfolgt über NO oder NC Kontakte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün | | Anzahl an eingebauten Relais | 8 | | Reihe von Modulen | 1 | Energie | Stromstärke | 1 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |