Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Einkocher
>
Artikel
Domo DO42325PC Warmhaltebehälter 27 l 2000 W
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-31820715
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO42325PC
EAN/GTIN:
5411397013941
Suchbegriffe:
Einkoch-Apparat
Einkochapparat
Einkochautomat
Einkocher
Weitere Informationen:
Leistungen
Volumen (l)
27 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
30 °C
Temperatur (max)
100 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Integrierter Hahn
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
5550 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Energie
Leistung
2000 W
... >
Kleine Küchengeräte
>
Spezial-Küchengeräte
>
Warmhaltebehälter
Weitere Suchbegriffe:
Glühweinkocher
,
Glühweintopf
,
Kochautomat
,
Speisen-Transportbehälter
,
Speisen-Transportbox
,
Speisentransportbehälter
,
einkochautomat 27l
,
einkochapparat
,
domo einkochautomat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,22*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,16*
€ 216,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,59*
€ 216,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,38*
€ 208,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,23*
€ 200,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,22*
€ 175,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen