Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73807 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73807 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz
Lindy 73807 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 15 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31927379
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73807
EAN/GTIN:
     4002888738071
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.25 A
Zertifizierung
EMC, LVD, ErP, UL, CCC, RCM, PSE, RoHS, REACH, California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
168 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
201 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.