Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-2C-TP4F BGA 1667 Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-2C-TP4F BGA 1667 Flex-ATX
Supermicro X10SDV-2C-TP4F BGA 1667 Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32024575
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-2C-TP4F-O
EAN/GTIN:
     672042227174
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
BGA 1667
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Motherboardformfaktor
Flex-ATX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.6 mm
Tiefe
184.2 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: mainboard flexatx, mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,05*
€ 409,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.