Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JD226A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JD226A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE JD226A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE JD226A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32046103
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD226A#ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch aruba
business-switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2680 g
Leistungen
Kompatibilität
FlexNetwork 7502
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,45*
€ 653,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,60*
€ 642,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.