Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5000-001 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5000-001 Überwachungskamerazubehör
Axis 5000-001 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-320574
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5000-001
EAN/GTIN:
     7331021015289
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
21764
ab € 34,81*
Zubehör
Axis
5000-011
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.