Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crayola Mini Kids - 24 Jumbo crayons


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Crayola Mini Kids - 24 Jumbo crayons
Crayola Mini Kids - 24 Jumbo crayons
Crayola Mini Kids - 24 Jumbo crayons
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32122168
Hersteller:
     Crayola
Herst.-Nr.:
     0784
EAN/GTIN:
     5010065007840
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Material
Wachs
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Waschbar
Ja
Härte
Medium
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
05010065107847
Versandkartonsbreite
75 mm
Versandkartonslänge
275 mm
Versandkartonshöhe
83 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1510 g
Versandverpackung GTIN (EAN/UPC)
8710757072718
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, fettstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,48625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.