| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-32170548 Herst.-Nr.: 36483 EAN/GTIN: 4008928364835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Markenkompatibilität | Jede Marke | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | ![](/p.gif) | Treibertyp | Dynamisch | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Faltbar | Ja | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingang | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |