Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7064 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7064 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7064 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32239910
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7064
EAN/GTIN:
     5711783150091
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
Bizhub 200, 250, 350
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.