Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Modellhecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Modellhecken
NOCH Modellhecken
NOCH Modellhecken
NOCH Modellhecken
NOCH Modellhecken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32276843
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     21512
EAN/GTIN:
     4007246215126
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau H0
Geländebau N
Geländebau TT
Sowohl in ländlichen als auch in städtischen Szenerien prägen Hecken das Straßenbild ganz entscheidend mit - im Original wie im Modell. Deshalb bieten wir Ihnen ein Sortiment an realistischen Modellhecken, die mit hochwertigen NOCH Laub beflockten Modellhecken. Sie können beide Größen (15 x 8 mm und 10 x 6 mm) für jede Spurweite (H0, TT und N) verwenden, je nach gewünschter Heckenhöhe im Verhältnis zur Umgebung. Um Ihnen diese Größenverhältnisse zu verdeutlichen, sind die Hecken in Kombination mit je einem H0, TT und N Liebespaar abgebildet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
15 mm
Länge (mm)
500 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
H0, TT, N
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: noch geländebau h0, geländebau h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.