Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Birken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOCH Birken
NOCH Birken
NOCH Birken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32276853
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     25096
EAN/GTIN:
     4007246250967
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Die Classic-Serie ist der Klassiker im NOCH Baumprogramm. Mit den neuen Spar-Sets haben wir nun eine ganz neue Idee umgesetzt, die drei Vorteile vereint: Zum einen kommen Sie in den Genuss eines einzigartigen Preis-Leistungsverhältnisses, denn der Baum im Spar-Set ist um ca. 20% günstiger als in der normalen 3er-Packung. Zum anderen setzen Sie mit dem Kauf des Spar-Sets ein Zeichen gegen den Klimawandel: Pro 100 verkaufter Modellbäume pflanzt die Organisation »Plant for the Planet« in unserem Auftrag einen richtigen Baum. Unterstützen Sie Plant for the Planet! Mit dem Kauf dieser Baumpackung unterstützen Sie die Organisation Plant for the Planet. Pro 100 verkaufter Modellbäume pflanzt die Organisation »Plant for the Planet« in unserem Auftrag einen richtigen Baum. »Plant for the Planet« (»Pflanzt für den Planeten«) ist eine Schülerinitiative, die Kindern in aller Welt die Wichtigkeit der Bäume für unser Klima nahebringt. Sie können uns mit dem Kauf dieses Produkts dabei unterstützen und nicht nur in Ihrer Modell-Landschaft Bäume pflanzen. »Stop talking – Start planting!« Dank Ihrer Hilfe konnten wir mit der Aktion »Plant for the Planet« bereits 900 Bäume pflanzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
H0, TT, N, Z
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 5,56286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,87*
€ 61,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,33*
€ 59,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,26*
€ 56,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,94*
€ 46,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.