Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Obstbäume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Obstbäume
NOCH Obstbäume
NOCH Obstbäume
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277027
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     25510
EAN/GTIN:
     4007246255108
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
NOCH Classic-Bäume sind naturgetreue und dennoch preisgünstige Modellbäume in hoher Qualität mit der beliebten Beflockung aus hochwertigem NOCH Classic-Flock. Die Classic-Bäume sind sowohl als Einzelbäume als auch zum Aufforsten ganzer Wälder geeignet. Sie kommen als Set im attraktiven Blister oder einzeln in Zellophan-Beutel verpackt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
45 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.