Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Stützmauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
NOCH Stützmauer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277483
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58056
EAN/GTIN:
     4007246580569
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
NOCH PROFI Struktur-Hartschaum ist das perfekte Material das Sie bei uns häufig finden werden - und dafür gibt es viele gute Gründe, die vor allen Dingen in der Zusammensetzung des Materials liegen. Die Ausgangsstoffe für Struktur-Hartschaum sind zwei Flüssigkeiten, die miteinander gemischt werden. Dabei entsteht eine schaumartige Masse, die man anschließend in der gewünschten plastischen Form erstarren lässt.

Die so entstandenen Produkte haben herausragende Eigenschaften, die man bei den meisten anderen Materialien vergeblich sucht: Sie sind leicht, aber dennoch stabil; sie sind extrem realistisch, da mit unserer speziellen Produktionstechnik sogar Hinterschneidungen möglich sind, und sie können sehr einfach weiterverarbeitet werden.

Die Serie "Steinmauer PROFI-plus" ist ein Highlight in der realistischen Gestaltung von Mauern und Portalen. Die detaillierte Oberflächenstruktur, die dreidimensionale Gestaltung und die vielen kleinen Details wie Mauerabschlüsse, Simse oder Regenausläufe machen jede Mauer zum Blickfang auf Ihrer Anlage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Länge (mm)
334 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
H0
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
58058
ab € 12,08*
Sonstiges
Noch
58054
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.