Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Bundesstraße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Bundesstraße
NOCH Bundesstraße
NOCH Bundesstraße
NOCH Bundesstraße
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277528
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60703
EAN/GTIN:
     4007246607037
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Modellbau Strassenbau Material
noch geländebau h0
geländebau h0
NOCH Straßenfolie - damit kriegen Sie immer die Kurve. Der realistische Straßenbau wird mit NOCH Straßenfolie ganz einfach möglich gemacht:

Die stabile, flexible und selbstklebende Straßenfolie lässt sich einfach aufkleben. Sie ist in verschiedenen Breiten (Bundesstraße, Landstraße), als Universalkurve, Kreuzung und Parkplatz sowie als Kopfsteinpflaster verfügbar. NOCH Straßen-Folie wird in den Farebvarianten "Asphalt" und "grau" für die Spurweiten H0, TT und N angeboten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
1000 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.