Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Kopfsteinpflasterplatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Kopfsteinpflasterplatz
NOCH Kopfsteinpflasterplatz
NOCH Kopfsteinpflasterplatz
NOCH Kopfsteinpflasterplatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277533
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60724
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit diesen praktischen Zusatzelementen - wie z.B. Kopfsteinpflasterstraße, Kopfsteinpflasterplatz, Kreuzung und Parkplatz - können Sie Ihre Straßen und Plätze abwechslungsreich gestalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
220 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.