Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Rost-Patina


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
NOCH Rost-Patina
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277550
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     61162
EAN/GTIN:
     k.A.
In Würde altern! Die Rost-Patina ist ein faszinierendes Bastelprodukt, das allen Modellen in kürzester Zeit ein rostiges Aussehen verleiht – unabhängig vom Material. Ob PKWs aus Kunststoff und Metall oder Brücken aus Plastik und Karton, die NOCH Rost-Patina lässt alle Produkte im wahrsten Sinne des Wortes »alt aussehen«. Die Anwendung ist denkbar einfach. Zuerst wird das Produkt mit NOCH Haft- und Fixierspray (Art.-Nr. 61152) eingesprüht. Anschließend wird der extra-feine Eisengrund aufgetragen und das Oxidationsmedium aufgebracht. Den Rest erledigt die Chemie: Nach ein bis zwei Stunden ist das behandelte Objekt mit einer rostigen Oberfläche überzogen, die abschließend nochmals mit Haft- und Fixierspray versiegelt wird. Inhalt: - 10 ml Oxidationsmedium - 20 ml Eisengrund extra-fein - 1 Rührspatel
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.