Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Haltepunkt "Amtzell"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
NOCH Haltepunkt "Amtzell"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32277552
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     66001
EAN/GTIN:
     4007246660018
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
»Heile Welt« – von ländlicher Idylle inspiriert! Neben dem Empfangsgebäude sind auch ein kleiner Gepäck- und Güterschuppen sowie ein überdachter Außen-Wartebereich am Modell dargestellt. Wie bei vielen kleinen Haltepunkten üblich, kann auch der Haltepunkt Amtzell frei z. B. auf einer aufgeschotterten Fläche stehen. Im Bausatz ist daher kein Bahnsteig enthalten. Wenn Sie dennoch einen solchen darstellen möchten, empfehlen wir den NOCH Universal-Bahnsteig (Art.-Nr. 66010). Der Bausatz ist teilweise handkoloriert. Bauanleitung und passender Spezial-Klebstoff liegen dem Bausatz bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
80 mm
Länge (mm)
219 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
H0
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.