Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Air Filter - ELPAF51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Air Filter - ELPAF51
Epson Air Filter - ELPAF51
Epson Air Filter - ELPAF51
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32300941
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H134A51
EAN/GTIN:
     8715946614038
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
0.181 g
Merkmale
Produkttyp
Filter-Set
Markenkompatibilität
Epson
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Kompatibilität
Pro L1100U/L1200U/L1300U/L1405U/L1500U/L1505U
Technische Details
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H792140
ab € 33.934,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.