| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32324661 Herst.-Nr.: 7066 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Profis und Einsteiger hat NOCH zwei Grasfaser-Sortimente zusammengestellt. Eines enthält eine Auswahl kurzer Grasfasern in den Längen 1,5 mm und 2,5 mm – ideal für die Begrasung von Landschaften der Spurweiten H0, TT, N und Z. Eine weitere Zusammenstellung enthält längere Grasfasern mit 6 mm und 12 mm. Diese eignen sich für die Spurweiten 1, 0 und H0. Die enthaltenen Grasfaser-Beutel sind mit den jeweiligen Artikel-Nummern beschriftet, um Ihnen den Nachkauf einzelner Sorten zu erleichtern. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Szenenbild | | Markenkompatibilität | NOCH | | Produktfarbe | Grün | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |