Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Western Digital My Cloud PR2100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32350333
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBCL0040JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037846040
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Sie erhalten einen multifunktionalen Medienserver mit Intel® Pentium® N3710 1,6-GHz-Quad-Core-Processor, 4 GB DDR3L RAM und integrierter Videotranskodierung zum Streamen von HD-Inhalten, mit der Kapazität zur Aufbewahrung all Ihrer RAW-Dateien und Freigabefunktionen für eine einfache Kollaboration. Mit der Optimierung für den Plex Media Server werden Ihre HD-Videos jederzeit und auf jedem kompatiblen Gerät für das Streaming vorbereitet.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N3710
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.56 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Pufferspeicher L2
2 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SSSR2KL
Prozessor Codename
Braswell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 27 mm
Prozessor-Serien
Intel® Pentium N3000 Serie für Mobile
Prozessorsockel
BGA 1170
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Stepping
D1
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Tjunction
90 °C
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 405
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
91830
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
108.6 mm
Tiefe
216.1 mm
Höhe
147.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
4
Anzahl der Rechenwerke
16
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
4 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
16 TB
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 535,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,67*
€ 644,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,31*
€ 642,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Western Digital
WD30EFRX
ab € 89,02*
Zubehör
Western Digital
WD40EFRX
ab € 102,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.