Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
Western Digital My Cloud PR4100 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N3710
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-32350338
Hersteller:
Western Digital
Herst.-Nr.:
WDBNFA0080KBK-EESN
EAN/GTIN:
718037845883
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das Herzstück für Ihre Teamarbeit
Mit ausreichend Netzwerkspeicher ermöglicht es die My Cloud Pro Series Ihrem Kreativteam, Produktionsdateien an jedem Ort mit Internetverbindung zu bearbeiten, zu speichern und zu teilen. Die Kompatibilität mit Mac und PC sorgt dafür, dass Sie Ihre Inhalte unabhängig vom Betriebssystem schützen können. Und weil sich alle Fotos, Videos und Dateien jetzt gut organisiert an einem Platz befinden, kann Ihr Kreativteam seine Arbeitsabläufe optimieren.
Ausreichend Speicherplatz zum Verwalten von Inhalten
Ein großer Netzwerkspeicher bietet Ihnen ausreichend Platz, um alle Ihre Aufnahmen an einem Ort zu speichern. Die Kombination aus dem Intel Pentium N3710 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM ermöglicht es Ihnen, HD-Videos ohne Unterbrechungen zu streamen und Inhalte mit mehreren Anwendern zu teilen. Speichern Sie Ihre Produktionsdateien, .RAW-Fotodateien oder finalen Dateien an einem Ort, sodass Sie jederzeit über die My Cloud Pro Series darauf zugreifen können.
Von überall aus bearbeiten und speichern
Speichern Sie Ihre Mediensammlung an einem zentralen Ort, um jederzeit über eine Internetverbindung darauf zuzugreifen, Inhalte zu bearbeiten und zu speichern. Teilen Sie HD-Inhalte mit Partnern und Kunden oder optimieren Sie die Arbeitsabläufe Ihres Teams über MyCloud.com und die My Cloud-App.
Backup für Mac und PC
Mit Backuplösungen für jeden Bedarf entscheiden Sie, wie Ihre digitale Mediensammlung geschützt wird. Nutzen Sie WD SmartWare Pro, um Inhalte automatisch von einem PC zu speichern, kopieren Sie Daten auf ein separates My Cloud-Gerät oder nutzen Sie Apple Time Machine zur einfachen Sicherung auf Ihrem Mac.
Streaming
Die integrierte Hardwaretranskodierung und der zum Herunterladen verfügbare Plex Media Server ermöglichen es Ihrem Team, HD-Medien an jedem Ort mit Internetverbindung zu streamen. Die Hardwaretranskodierung bereitet die Medien im richtigen Format und der richtigen Qualitätsstufe für das Streaming vor und mit der Plex-App auf Ihrem NAS lassen sich die Inhalte bequem auf jedes Gerät streamen.
Datensicherheit nach Ihren Vorstellungen
Dank der verschiedenen RAID-Optionen können Sie Ihre digitale Bibliothek nach Bedarf schützen, während ein Passwortschutzmechanismus und die 256-Bit-AES-Volume-Verschlüsselung Ihre Dateien vor neugierigen Blicken bewahren. Dank zweier Netzanschlüsse sind Ihre Daten im Falle eines Netzteildefekts auf der My Cloud Pro Series sicher.
Einfache Einrichtung, intuitive Nutzung
Die My Cloud Pro Series wird im Netzwerk schnell erkannt und über das Internet installiert. Der Setupvorgang erfolgt in einfachen, intuitiven Schritten. Und dank der einschublosen Laufwerksschächte können Sie Festplatten schnell und einfach hinzufügen oder ersetzen.
My Cloud-Betriebssystem
Das My Cloud-Betriebssystem von WD bietet Ihnen alle Tools und Apps zur vollständigen Kontrolle über Ihre Medien. Erstellen Sie einen Medienserver mit Plex. Synchronisieren Sie Inhalte von all Ihren Computern mit WD Sync. Oder sichern Sie Ihren Netzwerkspeicher auf einem unterstützten Clouddienst wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive.
Unterstützt die Adobe Creative Cloud
Mit den Tools der Adobe Creative Cloud verwandeln Sie Ihre Ideen in wahre Meisterwerke. Und mit der My Cloud App für Mobilgeräte können Sie Ihre Mediendateien von einer My Cloud Pro Series direkt in die Creative Cloud laden und an jedem Ort mit Internetverbindung bearbeiten und speichern.
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
400 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, HDD, Link
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N3710
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.56 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Pufferspeicher L2
2 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Cache Typ
L2
Prozessor-Code
SSSR2KL
Prozessor Codename
Braswell
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
25 x 27 mm
Prozessor-Serien
Intel® Pentium N3000 Serie für Mobile
Prozessorsockel
BGA 1170
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Stepping
D1
Systembus-Rate
2.5 GT/s
Tjunction
90 °C
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 405
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
ARK Prozessorerkennung
91830
Software
Installiertes Betriebssystem
My Cloud OS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
192 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
4
Anzahl der Rechenwerke
16
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
8 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
32 TB
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
NAS & Speicherserver
Weitere Suchbegriffe:
wd nas
,
storage server
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,45*
€ 941,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,90*
€ 936,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,74*
€ 921,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,15*
€ 898,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,48*
€ 844,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WD Red NAS-Speicher 3TB, 3,5 Zoll, SATA, 64MB Cache, IntelliPower
Western Digital
WD30EFRX
ab € 89,02*
Zubehör
WD Red NAS-Speicher 4 TB, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 64MB Cache, IntelliPower
Western Digital
WD40EFRX
ab € 102,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen