Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5801-811 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5801-811 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 850 nm
Axis 5801-811 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32428503
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-811
EAN/GTIN:
     7331021055711
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das AXIS T8612 SFP-Modul LC.SX ist ein SFP (Small Form-Factor Pluggable)-Transceiver zur Bereitstellung einer optischen GlasfaserNetzwerk-Verbindung für Netzwerk-Geräte wie Switches und Router. Das Modul ist dank seines großen Temperaturbereichs für den industriellen Einsatz geeignet und umfasst Link-Loss, das Netzwerkredundanz ermöglicht. Es entspricht der SFP Multisource Agreement (MSA) und kann einfach und jederzeit an kompatiblen Ports installiert werden, ohne den Onlinebetrieb der Hostgeräte unterbrechen zu müssen. VCSEL-Laser-Dioden mit kurzer Wellenlänge (850 nm) ermöglichen eine Datenübertragung über bis zu 550 m mit optischen Glasfasern (Multimode, 50/125 μm). Das Modul wurde mit Axis Produkten getestet und geprüft.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.