Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT1306-QZ Kreissägeblatt 10,2 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT1306-QZ Kreissägeblatt 10,2 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT1306-QZ Kreissägeblatt 10,2 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32583406
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT1306-QZ
EAN/GTIN:
     5011402382118
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Nutfräser
nutfräser
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
102 mm
Bohrung
22 mm
Anzahl der Zähne
12
Dicke
4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90001-QZ
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.