| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-32583734 Herst.-Nr.: 9UUA.001.63 EAN/GTIN: 636926081993 |
| |
|
| | |
| Schützende Tasche für 4,3"- und 5"-Geräte So sieht Ihr TomTom-Navi immer top aus. Diese Schutzhülle schützt Ihr TomTom-Gerät vor Stößen und Kratzern. Durch die dehnbare und trotzdem robuste Rückseite ist sie für alle Geräte mit integrierten Halterungen geeignet. Mit einem robusten Metallreißverschluss. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 5 Zoll | | Etui-Typ | Schutzhülle | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Markenkompatibilität | TomTom | | Kompatibilität | Blue & Me 2 Blue & me GO 1000 GO 1005 GO 40 GO 400 GO 50 GO 500 GO 5000 GO 51 GO 510 GO 5100 GO 530 GO 540 GO 550 GO 630 GO 730 GO 740 GO 750 GO 930 GO 940 GO 950 GO LIVE 820 GO LIVE 825 PRO 5150 Rider 410 Premium Pack START 20 START 25 START 40 START 42 START 50 START 52 TRUCKER 5000 TomTom GO LIVE Camper & Caravan VIA 120 LIVE VIA 125 LIVE VIA 52 Via 110/120/130 Via 125/135 XL 30 Series XL IQR Edition XL IQR LIVE XXL IQR Edition Rider 40 Rider 400 Rider 400 Premium Pack Rider 410 | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent |
|
| | |
| | | |
| |