Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Teddybear T061 Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Teddybear T061 Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Epson Teddybear T061 Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Epson Teddybear T061 Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Epson Teddybear T061 Cyan Ink Cartridge Druckerpatrone Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-326384
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T061240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ganz gleich was Sie drucken - mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie herausragende Ergebnisse auf nahezu jeder Papierart.

Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind.

Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig - für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
8 ml
Kapazität Patrone
250 Blätter
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Farbe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Milliliter (ab € 1,15125* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T061540
ab € 41,71*
Zubehör
Epson
C13T061140
ab € 10,66*
Zubehör
Epson
C13T061340
ab € 5,32*
Zubehör
Epson
C13T061440
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.