Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBS9014 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBS9014 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBS9014 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32670212
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBS9014
EAN/GTIN:
     5712505910863
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
Akku
Kompatibilität
METROLOGIC MS9535
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
5.2 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.