Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Paulmann 706.76 Universalstreifenleuchte LED 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32670986
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70676
EAN/GTIN:
     4000870706763
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und entspannendes Raum- und Nutzlicht. Mithilfe der Einzelstreifen können Sie Ihr Basisset nach Bedarf erweitern. Bitte beachten Sie bei der Planung die auf dem Basisset angegebene Maximallänge, die nicht überschritten werden darf.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
24 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
13.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.