Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI2907 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI2907 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI2907 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32673686
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2907
EAN/GTIN:
     5712505912720
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
308 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3060 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.