Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch NPD-5001-POE Überwachungskamerazubehör Midspan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch NPD-5001-POE Überwachungskamerazubehör Midspan
Bosch NPD-5001-POE Überwachungskamerazubehör Midspan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32673723
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NPD-5001-POE
EAN/GTIN:
     800549777377
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera indoor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
33 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Bemessungsleistung
15.4 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Merkmale
Typ
Midspan
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, bosch überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.