Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco N77-HV-3.5KW Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco N77-HV-3.5KW Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco N77-HV-3.5KW Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32749406
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     N77-HV-3.5KW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Ul/CSA/IEC/EN 60950-1, AS/NZS 60950
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
5000 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Nexus 7700
Energie
Gesamtleistung
3500 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.775,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.009,86*
€ 3.581,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.975,08*
€ 3.540,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.865,81*
€ 3.410,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,76*
€ 3.341,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.775,23*
€ 3.302,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.