Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 197-2 Öldose Schwarz Kunststoff 16 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 197-2 Öldose Schwarz Kunststoff 16 l
HAZET 197-2 Öldose Schwarz Kunststoff 16 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32762402
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     197-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Öltankkapazität
16 l
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1060 g
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.