Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 4932N-110 Hydraulikpumpe AC 700 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 4932N-110 Hydraulikpumpe AC 700 bar
HAZET 4932N-110 Hydraulikpumpe AC 700 bar
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32763165
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4932N-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
8400 g
Merkmale
Operationsdruck
700 bar
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,57*
€ 1.542,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,73*
€ 1.447,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,75*
€ 1.421,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,55*
€ 1.400,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,15*
€ 1.393,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.