Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Intel® Omni-Path Architecture 100Gb 48-port Unmanaged 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel® Omni-Path Architecture 100Gb 48-port Unmanaged 1U Metallisch
HPE Intel® Omni-Path Architecture 100Gb 48-port Unmanaged 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32781061
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     829910-B21
EAN/GTIN:
     889894032263
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Benötigt Ihr HPC-Rechenzentrum (High Performance Computing) eine schnelle Fabric-Infrastruktur? Der HPE Apollo 100GbE Intel Omni-Path Architecture Unmanaged Switch mit 48 Anschlüssen ist eine integrierte Erweiterung im HPE Apollo 6000 Gen10 System mit 24 Downlink- und 24 Uplink-Anschlüssen. Er ermöglicht die kostengünstige Einrichtung großer HPC-Cluster und bietet hervorragende Features und Funktionen für hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Es eignet sich ideal für Kunden, die HPC-Cluster basierend auf HPE Apollo 6000 Gen10 Systemen unter Verwendung der Intel® Omni-Path-Technologie implementieren.

Funktionen

Schnelle Verbindungen zu HPC-Implementierungen mit großer Bandbreite und kurzer Latenzzeit
- Der HPE Apollo Intel Omni-Path Unmanaged Switch mit 100 Gb und 48 Anschlüssen ermöglicht Verbindungen mit 100 Gb von Knoten zu Knoten und damit eine bessere Leistung.
- Fehlererkennung und -behebung mit kurzen Latenzzeiten für Ausfallsicherheit bei der Netzwerkkommunikation.
- Ein effizienter Durchsatz ist durch die Optimierung von Datenübertragungsabläufen gewährleistet.

Optimierung von Switch-Anschlüssen mit hoher Geschwindigkeit
- Der HPE Apollo Intel Omni-Path Unmanaged Switch mit 100 Gb und 48 Anschlüssen ist ein integrierter OPA-Switch, der 24 Downlink-Anschlüsse mit 100 Gb/s und 24 QSFP28 Uplink-Anschlüsse für optimale 1:1-Implementierungen ohne Überzeichnungen unterstützt.
- Bei Dual-Rail-Konfigurationen werden bis zu zwei Switches pro Gehäuse unterstützt, die somit eine doppelt so große Bandbreite bieten.

Kostengünstigere Implementierungen von Strukturen mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten
- Der HPE Apollo Intel Omni-Path Unmanaged Switch mit 100 Gb und 48 Anschlüssen unterstützt FatTree und die zugehörigen Varianten. Dadurch verringert sich die Anzahl an Kabeln, die Systemzuverlässigkeit erhöht sich und Wartungsvorgänge werden einfacher.
- Bietet die Flexibilität, Kupferkabel und optische Kabel verwenden zu können.
- Der Switch wird unter dem Gesichtspunkt Konfiguration nicht verwaltet und wird über den Gehäusecontroller überwacht, erkannt und gekühlt.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Metallisch
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
100 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.6 mm
Tiefe
426.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
6670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
238 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Durchgang
9600 Mpps
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.039,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.430,01*
€ 24.311,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.312,38*
€ 24.171,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.046,12*
€ 23.854,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.039,41*
€ 23.846,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.