Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NL186 Wiederaufladbarer Akku 168A Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore NL186 Wiederaufladbarer Akku 168A Lithium-Ion (Li-Ion)
Nitecore NL186 Wiederaufladbarer Akku 168A Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32781816
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-18650/26
EAN/GTIN:
     6952506491483
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
168A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Batteriekapazität
9.6 Wh
Aufladekreisläufe (max)
500
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
18.7 mm
Gewicht
46.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NiteCore
NC-16340
ab € 4,50*
Ähnlich
NiteCore
NC-18650/34
ab € 13,13*
Ähnlich
NiteCore
55631
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.