Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB007-305C Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB007-305C Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect KAB007-305C Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32808199
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB007-305C
EAN/GTIN:
     5712505927274
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
8900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.