Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Farm Life Dalmatiner Welpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Farm Life Dalmatiner Welpe
schleich Farm Life Dalmatiner Welpe
schleich Farm Life Dalmatiner Welpe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32812949
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     16839
EAN/GTIN:
     4055744007347
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Dalmatiner stammen aus Kroatien und sind große, schlanke, elegante Hunde. Ihre Flecken sind so faszinierend und einzigartig wie ein menschlicher Fingerabdruck. Dalmatiner sind vor allem verschmuste Familienhunde, aber auch aufmerksame Wach- und ausdauernde Rettungshunde. Insbesondere mit Pferden, aber auch mit anderen Tieren, verstehen sie sich sehr gut. Deshalb begleiteten sie früher die Feuerwehrwagen in England und sind heute noch das Maskottchen der New Yorker Feuerwehr. Sie werden daher oft „Feuerwehrhund“ genannt.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2020
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
58 mm
Höhe des Versandkartons
39 mm
Volumen Hauptkarton
147030 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744007344
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744007349
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
112.9 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
62.1 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.