Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-GS910/24-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-GS910/24-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS910/24-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32814090
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004860-50
EAN/GTIN:
     767035207544
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
soho switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
341 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
17 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Durchgang
35.7 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Kabellängenerfassung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.