Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg
Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg
Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg
Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg
Kinetic Sand Beach Sand 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32814669
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6028363
EAN/GTIN:
     778988229026
Echter Strandsand, der sich anfühlt wie nasser Sand, jedoch eine außergewöhnliche fließende Struktur besitzt und sich besonders gut formen und modellieren lässt. Mit Kinetic Beach Sand wird der Sommerurlaub im Kinderzimmer einfach das ganze Jahr über fortgesetzt. Es entstehen Sandburgen, Seesterne, Fische und mehr. Da Kinetic Sand nie austrocknet und an sich selbst haftet, ist er jederzeit einsatzbereit und kann nach dem Spielen problemlos aufgeräumt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Natürlich
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Nichttrocknend
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
34,07,00,00,00
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
215.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
778988229033
Volumen Hauptkarton
325000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
70.104 mm
Verpackungshöhe
294.894 mm
Paketgewicht
1387.992 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.