Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00183 LED-Panelleuchte Rund 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00183 LED-Panelleuchte Rund 60 W
Synergy 21 S21-LED-J00183 LED-Panelleuchte Rund 60 W
Synergy 21 S21-LED-J00183 LED-Panelleuchte Rund 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32869271
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00183
EAN/GTIN:
     4038816058140
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Rundes Ultra Slim LED Panel Light

Geeignet für die Deckenabhängung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
580 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
3150 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
38 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Lampen
Stromverbrauch (max.)
60 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3100 K
Lichtleistung (max.)
5000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK05
Weitere Suchbegriffe: led panele rund, led panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.