| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-32869440 Herst.-Nr.: 05057417001 EAN/GTIN: 4013288180148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der bits | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv, Torx | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 1/4"x75 3 x PZ 2x25 1 x PZ 3x25 2 x TX 20x25 2 x TX 25x25 1 x TX 30x25 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Schaft | Ja | ![](/p.gif) | Schaftgröße | 1/4 " | ![](/p.gif) | Schaftform | Hexagonal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 10teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |