Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
DeLOCK 20650 SIM-/Memory-Card-Adapter SIM-Kartenadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32927883
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20650
EAN/GTIN:
     4043619206506
Suchbegriffe:
SIM-Karten Adapter
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mit diesem SIM Karten Adapter Set von Delock können Nano Sim Karten und Mirco Sim Karten adaptiert werden. Die Adapter sind sicher und praktisch in der Plastikkarte, in Größe einer Kreditkarte, aufbewahrt. Zusätzlich ist ein SIM Karten Auswurfwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
SIM-Kartenadapter
Eingangskartentyp
Micro-SIM,Nano-SIM
Anpassende Kartentypen
Full-size SIM
Breite
85.4 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Adapter
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
55.5 mm
Höhe
1.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.