Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-145156 Herst.-Nr.: 04006 211 501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Höchste Alkaline-Qualität: VARTA INDUSTRIAL Hervorragende Alkaline Performance - Ein in Deutschland hergestelltes Markenprodukt mit bis zu 10 Jahren Lagerfähigkeit - Kontinuierliche Qualitätsverbesserungen gewährleisten eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit - Spezielle OEM Verpackungsgebinde für einfache Abwicklungsprozesse - Hält seine Spannung länger als jede andere Industriezelle am Markt - Bestens geeignet für Dauer - oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen - Hermetisch dicht und daher gegen Auslaufen geschützt Kosteneffizienz Die hohe Langlebigkeit bringt einen Kostenersparnis mit sich. Es kommt zu weniger Ausfall und Stillstandzeiten. Die Handlingskosten bzw. der Personalbedarf werden deutlich reduziert. Zertifizierte Qualität - Die Batterie ist auslaufsicher und nach internationaler Norm zertifiziert: DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 1 4001:2004 - Jede Batterie wird von unserem VARTA-Qualitätsteam einzeln geprüft - Öffentliche Institutionen verlassen sich seit Jahrzehnten auf VARTA Industrial Zellen Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Form | Zylinder | | Lautstärke | 7.7 cm³ | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 500 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 2950 mAh | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50.5 mm | | Durchmesser | 14.5 mm | | Gewicht | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,22* | € 0,25* | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,22112* | € 0,25112* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2299* | € 0,2599* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,23* | € 0,26* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27183* | € 0,31183* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|