| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-32970561 Herst.-Nr.: 69238 EAN/GTIN: 4002051692384 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Imhotep war der erste und berühmteste Baumeister Ägyptens. In diesem Strategiespiel werden die Spieler selbst zum Baumeister und erschaffen wie Imhotep Monumente für die Ewigkeit. Dafür werden Steine benötigt, die mit Booten zu verschiedenen Baustätten gebracht werden müssen. Doch die Spieler bestimmen nicht alleine, wohin die Boote mit ihren Steinen fahren. Denn die Mitspieler haben eigene Pläne und wollen den Erfolg der jeweils anderen Baumeister verhindern. Ein heftiger Wettstreit um die wertvollsten Stein-Lieferungen entsteht. Nur mit der richtigen Taktik und etwas Glück können die Spieler erfolgreich sein und Ägyptens beste Baumeister werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Strategie | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 40 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 55 Stück(e) | ![](/p.gif) | Auszeichnungen | Spiel des Jahres 2016 | Lieferumfang | Spielbrett enthalten | Ja | Technische Details | Typ | Strategie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |