Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
G.Skill 32GB DDR4-3200 Speichermodul 2 x 16 GB 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32976712
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-3200C16D-32GTZSW
EAN/GTIN:
     4719692013156
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2,1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.