Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000 TG Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1000 TG Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 TG Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 TG Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32992798
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122041
EAN/GTIN:
     4260074978308
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
229 mm
Gewicht
9300 g
Verpackungsbreite
436 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
10300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4.5 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.5 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
80 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
-0.05 - 0.05 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
-2 - 2 %
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
89 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
Intelligent Slot
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.